パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用

パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 - 東洋アルミエコープロダクツ
(3件のレビュー)

トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。
パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。

用途換気扇用寸法(cm)20内容量1個(20cm×3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12176126-20
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 会社の換気扇

フィルターの取付面に糊がついているのでサッと取り付け便利。
以前はマジックテープを換気口に取付はってフィルターを付けていたのですが、汚くなったフィルターをはがすときにマジックテープまではがれる箇所もありました。これはその心配はないですね。お高いですがちょっとしたストレス解消手間を省いてくれます。

2024-12-18
用途: 換気用のフィルター
その他業種

使い勝手が便利、汚れがわかるので替え時がわかり使用しやすいです。気になるのは、何回も付け替えているとノリの残りが残るようになってくる。

対象商品 : 12176126
2024-07-12
用途: 賃貸として貸し出す部屋に使用してます。
不動産業

賃貸人は換気扇を余り掃除しないので入居前に貼ってしまいます。
安価なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする