AirFly・バイク ACCUMULATER 国産偏光サングラス

AirFly・バイク ACCUMULATER 国産偏光サングラス RIDEZ(ライズ)

特許取得
国内製造、日本産エアフライとコラボサングラス。
バイクや車など運転に特化した特別モデル。
日本産バイク偏光サングラス。
メイドイン鯖江の国産ブランド「エアフライ」とのコラボモデル!
一番大きな特徴は世界特許を取得している鼻パッドがない機構です。
頬骨の上でサングラスをホールドし、顔の形に合わせてジャストフィットさせることが可能です。
コラボモデルは更にバイク用に特化したサングラスになっています。
一つ目は風防レンズで目に粉塵が入り辛い設計のフルリムレンズになっております。
自転車やランニング・スポーツをしている時に風が強いと集中できない場合があります。
そんな時にこのサングラスがあれば、横からの風の入り込みをブロックし、ストレス無く集中する事ができます。
ゴルフやテニスの際にも活躍できるため、ライドに限らず、オールランドで活躍できるアイテムです。
もう一つはテンプルを極限まで細くし、ヘルメットにインサートしやすい形状になっております。
サイクリングヘルメットにも最適な形状に仕上げています。
レンズは3色とも偏光レンズ。
偏光度97%、可視光線透過率25%、紫外線99.9%カット。
偏光レンズは偏光膜という特殊フィルムが挟み込まれている特殊なレンズです。
眩しさや乱反射光を効果的にカットし、より快適な視界を確保することが出来ます。

材質ポリカーボネート レンズ色ダークグレイ 仕様世界特許取得:鼻パッドが無い機構 内容量1個
注意
※モデル着用など、画像はイメージです。撮影状況、モニターにより色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12196304 AF303RS-DARK GRAY
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする