グレイスカノンツリー5.5F
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類クリスマスツリー
材質再生ポリエチレン配合、葉:一部ポリ塩化ビニール、スタンド:金属
寸法(幅W×高さH)(cm)90×165、スタンド:56×18
質量(kg)7
色グリーン
仕様組立式:4分割、スタンド含む ネジ3箇所
内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |