花しめ飾り 桃菊(ももぎく)

花しめ飾り 桃菊(ももぎく) 東京堂

そのまま飾れるお正月飾りをご用意しました。MAGIQのアーティフィシャルフラワーをメインに使用した、しめ飾り。その年の幸福をもたらす歳神様をお迎えする目印となるお正月飾りに、縁起の良いお花を使い、「来る年が健やかで幸多い一年となりますように」と祈りを込めて作りました。茶箱入り。

用途お正月飾りとして 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)48×20×12 分類ギフトアレンジ 材質い草 ピンク 仕様茶箱入り 内容量1個
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12195507 ZA006041
4,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする