SEVA(東京堂) SEVA(東京堂)の 農業・園芸資材 SEVA(東京堂)の プランター・鉢 SEVA(東京堂)の 花瓶 フィグ13 フィグ13 注文コード 12195945 注文コード 12195945 東京堂オリジナルのフラワーベース。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 分類陶器 容量(mL)500 色ホワイト 寸法(Φ×高さH)(cm)13×15.5 材質陶器 口径(Φcm)4.5 内容量1個 注意 ※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GW000412 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12195945 GW000412 ¥2,400 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 花瓶 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポルテ 東京堂 税込¥692~ ¥629~ ドロップ 20 東京堂 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ボヌール L 東京堂 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ タマゴポット M 東京堂 税込¥1,648 ¥1,498 エタンハーフ12 東京堂 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ レガート 30 東京堂 税込¥4,288 ¥3,898 シーズニング SEVA(東京堂) 税込¥1,318 ¥1,198 スクイーズ 20 東京堂 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ロクヨンポット クラシカル29 東京堂 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ エタン25 東京堂 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ジェリー 19 東京堂 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ エタン42 東京堂 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ しょうりょううま 東京堂 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ボタニカ オーバル 東京堂 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エタンハーフ34 東京堂 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ キャンディ SEVA(東京堂) 税込¥1,318 ¥1,198 シュクレ ブランシュ 東京堂 税込¥7,918 ¥7,198 デュオ SEVA(東京堂) 税込¥5,058 ¥4,598 ドロップ 29 東京堂 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ プラべフルールプレート 東京堂 税込¥802 ¥729 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢花瓶 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります 鉢・プランター・ポット 鉢・プランターカバー プランターフック フラワースタンド 植替えシート オーナメント 花瓶 剣山 シェアする マイページ 最近見た商品