スケーター
抗菌 パッキン一体型2段ふわっと弁当箱
ドーム型のフタで、中身を潰さず盛り付けられる2段弁当箱。
食器洗い乾燥機OK。一体型パッキン。フタをしたまま電子レンジOK。
高い仕切り付き。容量550ml。ランチベルト付き。
材質
フタ・上本体・下本体・中フタ・仕切/ポリプロピレン パッキン/熱可塑性エラストマー エアーバルブ/シリコーンゴム
容量(mL)
550(上段290、下段260)
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.4×7.4×9.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12197336
PALW6AG
すみっコぐらし
オープン
取扱い終了
12197345
PALW6AG
ねこっと カラフル
オープン
取扱い終了
返品不可
12197354
PALW6AG
ムーミン
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください