曜日別特売

抗菌 食洗機対応 ふわっと2段弁当箱

抗菌 食洗機対応 ふわっと2段弁当箱 - スケーター

ドーム型のフタで、中身を潰さず盛り付けられる2段弁当箱。「ねこっと」シリーズ。
抗菌加工付き。食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
高い仕切り付き。容量600ml。入れ子式で、1段にして収納可。

材質フタ/AS樹脂 本体・中フタ・止具・仕切/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム容量(mL)600(上段230、下段370)段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×10×9ねこっと カラフル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197397PFLW4AG
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする