おかずのっけ弁当箱
ドーム型のフタ+深型本体で、大きなおかずをのっけて盛れる弁当箱。
食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
角が丸くて洗いやすい形。2WAY仕切り付き。
材質フタ/メラミン樹脂 本体・仕切り/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム ランチベルト/天然ゴム
色木目(ブラウン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×10.7×7.2
容量(mL)870
段数1
内容量1個
ドーム型のフタ+深型本体で、大きなおかずをのっけて盛れる弁当箱。
食器洗い乾燥機OK。フタを外して電子レンジOK。
角が丸くて洗いやすい形。2WAY仕切り付き。