ズバッと ペットの毛取りグローブ

ズバッと ペットの毛取りグローブ - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと ペットの毛取りグローブ - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと ペットの毛取りグローブ - PROSTAFF(プロスタッフ)

布製品についたペットの抜け毛やホコリが撫でるだけでごっそり取れる毛取りグローブです。
毛が付いた表面をサッと撫でるだけで、特殊ブラシ構造の繊維が抜け毛を絡めとります。
ソファやラグ、ペットベッドなどの布製品から衣服まで幅広く使用可能。柔らか生地が腕や肩などの曲面にフィットし、服を着たままでも使えます。
たまった毛はブラシの目方向を逆にすれば取り除けるため、繰り返し使用できるエコ製品です。

幅(mm)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×10質量(g)51繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257317J-40
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】ズバッと ペットの毛取りグローブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする