マルちゃん QTTA トマトクリーム味 84G
ラードの香ばしい風味がするつやもち製法の麺に、まろやかで濃厚なコクのあるトマトクリームスープ。
入数(個)12
栄養成分1食(84g)当たり:エネルギー 371kcal、めん・かやく 303kcal、スープ 68kcal、たん白質 8.1g、脂質 14.3g、炭水化物 52.4g、食塩相当量 4.5g、めん・かやく 2.0g、スープ 2.5g、ビタミンB1 0.30mg、ビタミンB2 0.31mg、カルシウム 151mg
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(乳等を主要原料とする食品、粉末野菜、砂糖、豚脂、食塩、チキンエキス、香辛料、たん白加水分解物、植物油、パセリ)、かやく(味付挽肉、チーズ加工品、たまねぎ、トマト加工品)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、炭酸カルシウム、かんすい、クチナシ色素、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、パプリカ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、香料、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギーえび、小麦、卵、乳成分、いか、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
シリーズマルちゃん QTTA
アズワン品番65-0351-44
内容量1箱(84g×12個)