ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン
ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様
電動昇降装置:対応型(条件付)
種別
器具:LED一体型
色
サテンゴールド
材質(本体)
アルミ管・鋼
電圧(V)
100
起動形式
位相制御
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
93
可動範囲(°)
下アーム:90
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211144
OC257157R
1700
6.7
54
(100V)60
5550
¥
548,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211160
OC257158R
1300
4.9
43.2
(100V)48
4440
¥
478,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください