シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました
やわらかな濃淡が印象的なあかりです
AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです

材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
全9種類を絞り込む
質量(kg)
消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12211354OC257111LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×8(E17)7.935.22700670
137,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211370OC257111NR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×8(E17)7.935.25000670
137,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211379OC257111WR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×8(E17)7.935.23500670
137,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211388OC257113LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×6(E17)626.42700600
107,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211397OC257113NR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×6(E17)626.45000600
107,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211406OC257113WR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×6(E17)626.43500600
107,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211415OC257114LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×4(E17)417.62700470
78,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211424OC257114NR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×4(E17)417.65000470
78,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211440OC257114WR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4×4(E17)417.63500470
78,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする