ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質
グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
色
ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)
188
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
全6種類を絞り込む
質量(kg)
2.5
4.7
5.1
消費電力(W)
21.6
43.2
57.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211625
OC257173LR
器具:LED電球一般7.2W×8(E26)
5.1
57.6
2700
670
¥
128,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211634
OC257173NR
器具:LED電球一般7.2W×8(E26)
5.1
57.6
5000
670
¥
128,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211650
OC257174LR
器具:LED電球一般7.2W×6(E26)
4.7
43.2
2700
585
¥
98,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211659
OC257174NR
器具:LED電球一般7.2W×6(E26)
4.7
43.2
5000
585
¥
98,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211668
OC257175LR
器具:LED電球一般7.2W×3(E26)
2.5
21.6
2700
435
¥
58,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211677
OC257175NR
器具:LED電球一般7.2W×3(E26)
2.5
21.6
5000
435
¥
58,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください