シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます

材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12211686OC257170BR器具:LED電球フラット形5W×8(GX53-1)750.465669.2
176,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211695OC257171BR器具:LED電球フラット形5W×6(GX53-1)5.437.860669.3
129,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211704OC257172BR器具:LED電球フラット形5W×4(GX53-1)3.825.248669.4
83,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする