ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質
グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
色
モカブラウン色古味
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211939
OC257025LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×8(E17)
6.2
242
35.2
2700
¥
128,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211948
OC257025NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×8(E17)
6.2
242
35.2
5000
¥
128,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211957
OC257025WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×8(E17)
6.2
242
35.2
3500
¥
128,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211966
OC257026LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)
4.6
250
26.4
2700
¥
98,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211975
OC257026NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)
4.6
250
26.4
5000
¥
98,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12211984
OC257026WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)
4.6
250
26.4
3500
¥
98,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212000
OC257027LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×3(E17)
2.5
207
13.2
2700
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212009
OC257027NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×3(E17)
2.5
207
13.2
5000
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212018
OC257027WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×3(E17)
2.5
207
13.2
3500
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください