ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア
くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質
グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
色
モカブラウン色古味
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212027
OC257025BR
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×8(E17)
6.2
242
41.6
877
¥
168,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212036
OC257026BR
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×6(E17)
4.6
250
31.2
708
¥
128,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212045
OC257027BR
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W×3(E17)
2.5
207
15.6
522
¥
63,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください