ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン
静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質
グローブ:ガラス(ケシ)
色
真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212124
OC006506BR
器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
4
270
25.2
490
¥
73,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212140
OC006917BR
器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)
7.4
287
50.4
720
¥
156,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212149
OC006918BR
器具:LED電球一般形8.4W×8(E26)
9.6
287
67.2
790
¥
188,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください