ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
仕様
電動昇降機装置:対応型
材質
グローブ:ガラス(ケシ)
色
真鍮ブロンズメッキ
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.3
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
45
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12212334
OC079264BR
器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
4.7
736
25.2
946~2000
¥
88,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12212350
OC079265BR
器具:LED電球一般形8.4W×6(E26)
8.4
1513
50.4
1723~2500
¥
167,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください