シャンデリア

シャンデリア ODELIC(オーデリック) シャンデリア ODELIC(オーデリック)

仕様電動昇降機装置:対応型 材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 幅(Φmm)394 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12212438 OC079784LR 器具:LED電球一般形7.2W×4(E26) 4.4 2500 28.8 2700
55,000
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12212420 OC079783LR 器具:LED電球一般形7.2W×3(E26) 3.5 2000 21.6 2700
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12212429 OC079783NR 器具:LED電球一般形7.2W×3(E26) 3.5 2000 21.6 5000
38,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12212447 OC079784NR 器具:LED電球一般形7.2W×4(E26) 4.4 2500 28.8 5000
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする