ペンダントライト
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情
不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)1.2
色クロームメッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
全高(mm)828~1428
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)450
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
内容量1台
注意
※レール取付専用※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください