ペンダントライト

ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情
不思議な透明感がダイニングを飽きさせません

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)1.2 クロームメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)828~1428 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 内容量1台
注意
※レール取付専用
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12216796 OP252803LDR 2700 電球色 90 450
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12216805 OP252803NDR 5000 昼白色 93.8 469
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12216814 OP252803WDR 3500 温白色 91 455
19,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする