ペンダントライト

ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)1 マットホワイト 取付レール取付専用 高さ(mm)140 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)678~1278 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)134 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)441 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 内容量1台
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12216866 OP252838BR
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする