ペンダントライト

ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント
素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)499-1299 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)109 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OP252784LR 12217548
OP252784LR 12217548
12217548 OP252784LR クリア 2700 電球色 75 375
26,800
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OP252784NR 12217557
OP252784NR 12217557
12217557 OP252784NR クリア 5000 昼白色 78.2 391
26,800
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OP252784WR 12217566
OP252784WR 12217566
12217566 OP252784WR クリア 3500 温白色 75.8 379
26,800
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12217575 OP252786LR ウォールナット 2700 電球色 75 375
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12217584 OP252786NR ウォールナット 5000 昼白色 78.2 391
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12217600 OP252786WR ウォールナット 3500 温白色 75.8 379
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする