ペンダントライト

ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント
素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)707-1307 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)109 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)375 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 内容量1台
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12217609 OP252785BR クリア
31,800
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12217618 OP252787BR ウォールナット
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする