ペンダントライト

ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

天然材と陶器のモノトーンカラーを調和させたナチュラル&シックなあかり
細部に上質感が漂います

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)142 材質(本体)陶器 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)680~1280 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)150 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 内容量1台
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12217837 OP252747BCR セード:木材(ウォールナット色) マットブラック 63 397
29,800
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12217828 OP252745BCR セード:木材(ナチュラル色) マットホワイト 66 416
29,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする