ペンダントライト

ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

天然材と陶器のモノトーンカラーを調和させたナチュラル&シックなあかり
細部に上質感が漂います

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)142 材質(本体)陶器 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)680~1280 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)150 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 内容量1台
注意
※レール取付専用
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12217880 OP252747LDR セード:木材(ウォールナット色) マットブラック 2700 電球色 79.4
25,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12217889 OP252747NDR セード:木材(ウォールナット色) マットブラック 5000 昼白色 82.8
22,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12217898 OP252747WDR セード:木材(ウォールナット色) マットブラック 3500 温白色 80.2
22,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12217846 OP252745LDR セード:木材(ナチュラル色) マットホワイト 2700 電球色 83.2
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12217855 OP252745NDR セード:木材(ナチュラル色) マットホワイト 5000 昼白色 86.8
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12217864 OP252745WDR セード:木材(ナチュラル色) マットホワイト 3500 温白色 84
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする