ブラケットライト
水平垂直を基調といた木枠を落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型
材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)156
寸法(mm)出:105
質量(kg)0.5
色チェリー色
高さ(mm)154
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)366
調光の可否調光:不可、調光器:不可
内容量1台