ブラケットライト

ブラケットライト ODELIC(オーデリック) ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコン等で簡単操作
新しい光の体験をお楽しみいただけます

種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)110 寸法(mm)出:163 質量(kg)0.9 オフホワイト 高さ(mm)202 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.3 光源寿命40000時間 取付方向上・下向き 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)583 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※上向き取り付け時、天井から30cm以上離してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12221757 OB255185RG
24,800
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする