キッチンライト
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ
スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
質量(kg)0.5
色クロームメッキ
材質(本体)アルミダイカスト、鋼
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
内容量1台
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ
スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです