曜日別特売

キッチンライト

キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)

高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ
スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです

高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
取付
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222518OB555063R器具:直管形LED7.2W(G13)6222.1壁面取付専用7.2
35,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
12222527OB555064R器具:直管形LED14W(G13)12403.9壁面取付専用14
45,800
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
12222536OB555065R器具:直管形LED7.2W(G13)852.1棚下面取付専用7.2
35,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222545OB555066R器具:直管形LED14W(G13)853.8棚下面取付専用14
45,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする