曜日別特売

キッチンライト

キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)

キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン

種別器具:LED一体型オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222579OB255165R5021020.63411.2
12,500
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
12222588OB255188R3021020.6348.4
11,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222597OB255284R5051171.2429.8
17,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする