グレアカットキッチンライト
直接光が視野に入ることを防ぎます
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
長さ(mm)872
幅(mm)104
質量(kg)1.3
色オフホワイト
高さ(mm)69
材質(本体)樹脂
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)975
取付面位置棚下面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
内容量1台