人感センサー付キッチンライト

人感センサー付キッチンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライト - ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライト - ODELIC(オーデリック)

人感センサーでタッチレス
消し忘れ防止で省エネ

仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222746OB555040R896100オフホワイト59樹脂(乳白)
29,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
12222755OB555091R6176590アクリル(乳白)
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする