ODELIC(オーデリック)
グレアカットキッチンライト
直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様
対面キッチン:対応型
幅(mm)
65
質量(kg)
0.9
色
白
高さ(mm)
90
材質(本体)
樹脂
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
コンセント
付(1200Wまで)
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222764
OB555083R
器具:直管形LED5.4W(G13)
473
5.4
109.6
(100V)7
¥
14,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
12222780
OB555105R
器具:直管形LED7.2W(G13)
617
7.2
122.2
(100V)8
¥
16,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください