ODELIC(オーデリック)
キッチンライト
寸法(mm)
出:105
色
白
材質(本体)
樹脂
スイッチ
点灯→消
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
樹脂(透明)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222789
OB555085R
器具:直管形LED5.4W(G13)
478
1.1
105
5.4
¥
16,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222798
OB555087R
器具:直管形LED3W(G13)
367
0.9
56
3
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222807
OB555089R
器具:直管形LED5.4W(G13)
478
1.1
56
5.4
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください