バスルームライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
質量(kg)0.4
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)170
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造防湿型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)160
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
内容量1台
注意
※温泉地使用不可