調光・調色バスルームライト
朝はさわやかな昼光色、夜はくつろぎの電球色
気分や時間にあわせて、光色と明るさをコントロール
心地よいバスタイムを演出します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
質量(kg)1.1
取付ねじ込式
高さ(mm)87
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)326
調光率(%)連続100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください(浴室内不可)
※天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります