フルカラー調光・調色バスルームライト

フルカラー調光・調色バスルームライト ODELIC(オーデリック) フルカラー調光・調色バスルームライト ODELIC(オーデリック) フルカラー調光・調色バスルームライト ODELIC(オーデリック) フルカラー調光・調色バスルームライト ODELIC(オーデリック)

時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと
気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます

種別器具:LED電球フラット形9.3W(GX53-1a) 質量(kg)1.1 取付ねじ込式 高さ(mm)87 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)9.3 構造防雨・防湿型 ランプLED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)125 材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)361 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください(浴室内不可)
※天然温泉で使用時は短期間で変色・腐食の可能性があります
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OG264001RG 12223367
OG264001RG 12223367
12223367 OG264001RG オフホワイト
28,600
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OG264002RG 12223376
OG264002RG 12223376
12223376 OG264002RG ブラック
28,600
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする