和風ペンダントライト

和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

伝統的な組子細工で仕立てた格調高い和のあかり
縁起の良い「三重菱」文様をモチーフに、現代の和空間に合うデザインに仕上げました

種別器具:LED一体型 材質セード:アクリル(乳白)、下面:アクリル(乳白) 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12223629 OP252600R □765 11.6 213 50 533~723
288,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12223638 OP252601R □664 8.7 202 44 522~712
248,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12223647 OP252602R □552 4.2 178 34 556~726
168,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする