ODELIC(オーデリック)
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します
Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□100
寸法(mm)
出:138
質量(kg)
0.4
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
Bluetooth
通信アンテナ付
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
411
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ず壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226045
OG254825BR
マットシルバー
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226054
OG254826BR
黒
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください