ポーチライト

ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック)

種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 寸法(mm)出:168 質量(kg)0.9 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)320 取付面位置壁・天井 傾斜天井取付角度(°)90迄 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OG254607LD 12226560
OG254607LD 12226560
12226560 OG254607LD オフホワイト
23,800
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254608LD 12226569
OG254608LD 12226569
12226569 OG254608LD チャコールグレー
23,800
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254609LD 12226578
OG254609LD 12226578
12226578 OG254609LD 鉄錆色
23,800
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする