ポーチライト
アプローチ、エントランス、ガーデン、デッキ、バスルームなど、さまざまな空間に使用できます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.8W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明)
寸法(mm)出:192
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿型
センサー対応型(別売)
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)129
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)320
取付面位置壁・天井面
内容量1台
注意
※点灯、消灯時などの温度差でグローブ内に結露が発生する場合がありますが、異常ではありません※別売センサー取付時は壁面取付専用、浴室使用不可
※温泉地使用不可