ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
清楚な印象のケシガラスタイプ
種別
器具:LED電球クリアミニクリプトン形6.5W(E17)
寸法(mm)
出:265
質量(kg)
1.3
色
マットブラック
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
ステンレス
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
構造
防雨型
センサー
対応型(別売)
ランプ
高演色LED
材質(カバー)
ガラス(ケシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※手造り品のため、写真と多少異なる場合があります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226614
OG254309LCR
2700
電球色
104.1
677
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226630
OG254309NCR
5000
昼白色
111
722
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください