ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質
グロ-ブ:面取りガラス(透明)
幅(mm)
206
寸法(mm)
出:216
質量(kg)
1.6
色
黒
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12226788
OG041658LC
-
422
85.7
360
¥
33,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12226797
OG041659LC1
-
423
84.7
356
¥
33,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69021131
OG041659LC1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
423
84.7
356
¥
29,800
¥
18,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください