デコウォールライト

デコウォールライト ODELIC(オーデリック) デコウォールライト ODELIC(オーデリック)

壁面をグラフィカルに彩るあたらしい提案
ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします
壁面をワイドに明るく照らすタイプ
器具の側部にLEDを配置しているため、壁面に広く照射される構造です

種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:39 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 消費電力(W)8.7 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 内容量1台
注意
※水はけが良く浸水の恐れのない場所に設置してください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12227086 OG254375 260 1.1 レモンリーフ 220
37,000
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12227095 OG254376 230 1.1 シュガーバイン 240
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12227104 OG254377 425 1.5 ネコ 390
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12227120 OG254378 490 1.8 ネコ 390
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12227095 OG254376 45435777 OG264148R OG264148R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) 45435777 オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする