ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト
戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
143
寸法(mm)
出:98
質量(kg)
0.5
材質(本体)
アクリル
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
高さ(mm)
消費電力(W)
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12228039
OG254865LCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
黒
144
7.1
人感センサーモード切替型
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228048
OG254865NCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
黒
144
7.1
人感センサーモード切替型
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228057
OG254866LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
黒
143
4.4
なし
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228066
OG254866NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
黒
143
4.4
なし
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228075
OG254866WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
黒
143
4.4
なし
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228084
OG254867LCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
マットシルバー
144
7.1
人感センサーモード切替型
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228100
OG254867NCR
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
マットシルバー
144
7.1
人感センサーモード切替型
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228109
OG254868LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
マットシルバー
143
4.4
なし
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228118
OG254868NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
マットシルバー
143
4.4
なし
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228127
OG254868WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
マットシルバー
143
4.4
なし
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください