ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです
コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□103
質量(kg)
0.7
材質(本体)
ステンレス
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
出:120
出:141
色
マットシルバー
黒
エネルギー消費効率(Lm/W)
11.6
12.1
20.6
23.7
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
センサー
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12228136
OG254379R
出:120
黒
なし
23.7
(100V)11
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228145
OG254380R
出:141
黒
人感センサーモード切替型
20.6
(100V)12
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
12228154
OG254381R
出:120
マットシルバー
なし
23.7
(100V)11
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228170
OG254382R
出:141
マットシルバー
人感センサーモード切替型
20.6
(100V)12
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228179
OG254383R
出:120
黒
なし
12.1
(100V)11
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228188
OG254384R
出:141
黒
人感センサーモード切替型
11.6
(100V)12
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228197
OG254385R
出:120
マットシルバー
なし
12.1
(100V)11
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12228206
OG254386R
出:141
マットシルバー
人感センサーモード切替型
11.6
(100V)12
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください