ポーチライト

ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック)

種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 寸法(mm)出:143 質量(kg)1.5 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 構造防雨・防湿型 ランプLED 幅(Φmm)322 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄 内容量1台
注意
※温泉地使用不可
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12228294 OG254180LD 2700 電球色 40 529
24,800
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12228310 OG254180ND 5000 昼白色 45.2 597
24,800
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12228319 OG254180WD 3500 温白色 42.6 563
24,800
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする