ポーチライト

ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック)

汚れた取付面をひとまわり大きな本体で隠す、リニューアルにも最適な共用廊下灯の定番品

種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.3 取付ねじ込式 高さ(mm)124 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 構造防雨・防湿型 ランプLED 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄 内容量1台
注意
※温泉地使用不可
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OW269034LD 12228660
OW269034LD 12228660
12228660 OW269034LD 2700 電球色 94.6 1250
18,800
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OW269034ND 12228669
OW269034ND 12228669
12228669 OW269034ND 5000 昼白色 106.8 1410
18,800
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OW269034WD 12228678
OW269034WD 12228678
12228678 OW269034WD 3500 温白色 100.7 1330
18,800
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OW269035LD 12228687
OW269035LD 12228687
12228687 OW269035LD 2700 電球色 85.6 1130
18,800
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OW269035ND 12228696
OW269035ND 12228696
12228696 OW269035ND 5000 昼白色 96.2 1270
18,800
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OW269035WD 12228705
OW269035WD 12228705
12228705 OW269035WD 3500 温白色 90.9 1200
18,800
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする