ポーチライト
肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
種別器具:LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)
質量(kg)3.4
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)90
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)8.7
構造防雨型
ランプLED
幅(Φmm)260
材質(カバー)ガラス(乳白・透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFCL20W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)80
取付面位置壁・天井面
内容量1台